機構部品 :「つま」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

2,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス 取付部おねじ 種類丸形 穴の形状すりわり
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり
1パック(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部めねじ 種類丸形 表面処理ニッケル
1パック(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂 適合六角ナット1種 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-102 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)20~43 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります