機構部品 :「つまみ ネジ m3」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)2 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)6.4 寸法L2(mm)8 取付部おねじ(段付) 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)7 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法MM3 タキゲンコード3156
1個
539 税込593
4日以内出荷

寸法MM3 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)4 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス 取付部おねじ 種類丸形 穴の形状すりわり
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)4 種類丸形 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)4 タキゲンコード1641 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
211 税込232
4日以内出荷

仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード921 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
354 税込389
当日出荷

ねじの呼びM3 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード139 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
194 税込213
4日以内出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)5.9 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6.5 タキゲンコード4243 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
330 税込363
当日出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10.5 タキゲンコード4242 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
352 税込387
4日以内出荷

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

東京測定器材つまみ
RoHS
ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,500 税込3,850
32日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 </p>. <p><RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 </p>. <p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 </p>. <p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>アセタール熱可塑樹脂 </li> <li>伸張強度が高く、軽量です </li> <li>定格温度: -40 → +120 ° C </li> <li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます </li> </ul>. 用途. <p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: </p> <ul> <li>製造 / 産業機械 </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>収納と一般的な家具 </li> </ul>
仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型
RoHS
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型
RoHS
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など 材質(本体)黄銅 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA948AT-1 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
340 税込374
翌日出荷

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ねじ長 20 mm 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ねじ長は 16 mm 、ノブ径は 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 15 mm 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 </p>. <p><RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 </p>. <p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 </p>. <p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>アセタール熱可塑樹脂 </li> <li>伸張強度が高く、軽量です </li> <li>定格温度: -40 → +120 ° C </li> <li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます </li> </ul>. 用途. <p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: </p> <ul> <li>製造 / 産業機械 </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>収納と一般的な家具 </li> </ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro の通しねじ多重ローブノブは、ねじサイズ M6 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります