機構部品 :「アルミ バフ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプメネジ
タイプ標準タイプ
寸法H(mm)37
寸法A(mm)10
寸法h(mm)27
許容荷重(N)1000
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)14
L19
H39
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D140
D132
スポーク数3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)10
L16
H29
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D80
D124
スポーク数3
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)13
寸法B(mm)64
寸法C(mm)13
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-1
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)50
寸法C(mm)10
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-3
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質アルミ合金
寸法A(mm)16
エスコ品番EA948BX-31
寸法B(mm)15
仕上バフ研磨
ねじサイズM4×8mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-12
寸法A(mm)20
寸法D(mm)13
寸法B(mm)61
寸法C(mm)13
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質アルミ合金
寸法A(mm)20
エスコ品番EA948BX-32
寸法B(mm)18
仕上バフ研磨
ねじサイズM5×11mm
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-13
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)75
寸法C(mm)16
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-11
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)49
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
種類2スポーク
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
エスコ品番EA948BX-1
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)40
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)32
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)18
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)25
寸法A(Φmm)80
ねじの呼びM16
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)28
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)62
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)85
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム製で軽量です。
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂
寸法L(mm)450
寸法P1(mm)418
寸法P2(mm)368
表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01769
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)250
寸法L(mm)300
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)268
寸法P2(mm)218
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01767
1個
¥3,961
税込¥4,357
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)190
寸法L(mm)200
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)168
寸法P2(mm)118
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01766
1個
¥3,606
税込¥3,967
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)430
寸法L(mm)600
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)568
寸法P2(mm)518
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01771
1個
¥5,739
税込¥6,313
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)500
寸法L(mm)700
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)668
寸法P2(mm)618
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01772
1個
¥6,119
税込¥6,731
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)375
寸法L(mm)500
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)468
寸法P2(mm)418
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01770
1個
¥4,836
税込¥5,320
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)310
寸法L(mm)400
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)368
寸法P2(mm)318
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01768
1個
¥4,239
税込¥4,663
4日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品キー2本
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)
鍵350
ステンレス製で耐食性に優れています。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
付属品受座・キー2本
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。