機構部品 :「アルミ 定尺」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,630
税込¥2,893
9日以内出荷
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS
質量(g)87
1個
¥873
税込¥960
9日以内出荷
フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS
質量(g)59
1個
¥1,765
税込¥1,942
9日以内出荷
樹脂プレート取り付け用パーツです。
フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)165/m
シリーズGF
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
適合グリーンフレームS
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)56/m
シリーズGF
1個
¥804
税込¥884
9日以内出荷
樹脂プレート取り付け用パーツです。
フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)100/m
シリーズGF
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)
質量(g/m)408
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌々日出荷
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌々日出荷
質量(g)1496
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向)
適合ジョイントインナージョイント、AA-001C
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥2,730
税込¥3,003
翌々日出荷
1本
¥2,388
税込¥2,627
翌々日出荷
厚さ5mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム
質量(g)880
定尺(m)4※呼称寸法
表面アルマイト処理
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920
呼び外径(mm)Φ28
定尺(m)(呼び)4
強度(Nm)(10mmたわみ)270
表面表面処理無し
芯材アルミニウム
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌々日出荷
1本
¥4,100
税込¥4,510
翌々日出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。
使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992
呼び外径(mm)Φ28
定尺(m)(呼び)4
強度(Nm)(10mmたわみ)320
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥4,920
税込¥5,412
翌々日出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント40スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント28スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g)800
外径(Φmm)19
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:85
適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
1本
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:770
適合ジョイントCA-001T、CA-045
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)873
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:734
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)700
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:282
適合ジョイントアウタージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌々日出荷
質量(g)1336
外径(Φmm)19
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:235
適合ジョイントΦ19インナージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940
外径(Φmm)43
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:1300
適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
1本
¥4,970
税込¥5,467
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。