機構部品 :「オイル 時計」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)105 最大使用トルク(N・m)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC 質量(g)17±2 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)180 最大使用サイクル(cycle/min)6
1個
449 税込494
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)10.5±1 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)115
1個
649 税込714
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM 質量(g)220±10 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)130 最大使用トルク(N・m)10 リバーストルク(N・m)1.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C 質量(g)215±10 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)180
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS 質量(g)40±4 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)115
1個
859 税込945
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS 質量(g)56.6 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 使用油シリコーンオイル 定格トルク(N・m)1±0.2 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング