機構部品 :「クランプ押さえ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型 エスコ品番EA639WA-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)42×45 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤクロコダイルクランプ
エコ商品
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース 材質一般構造用圧延鋼 表面処理黒染
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型 セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個 質量(kg)2 適合チューブ外径(Φmm)6 ボルト径M10×65 ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6 シリンダストローク(mm)80 クランプアーム移動角度(°)90
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-2 寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37 材質(本体)ステンレス 質量(g)130 締付け能力90kg 取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所) クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷


下方押え型エアークランプ カクタ 動画あり
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚 材質ベーナイト鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406 全長(mm)116.5 ボルト径(付属)M8×55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)1.8 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-1 寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8 材質(本体)ステンレス 質量(g)35 締付け能力27kg 取付穴(mm)4 クランプナベネジ頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 材質スチール 取付け方法フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤクロコダイルクランプ
エコ商品
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 動画あり
下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。 材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) 幅(mm)使用に必要:30 取付フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 縦型
エコ商品
下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング