機構部品 :「ゴム m6」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質エチレンプロピレンゴム[EPDM]
表面処理濃いグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トグルクランプ用部品
材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195
形状丸形
高さ(mm)15
寸法D(mm)19
接続ねじM6
寸法B(mm)38
接続方式めねじ・プレート
寸法d1(mm)4.8
取付ねじ穴サイズM6
ばね定数(N/mm)31
支持荷重(N)59
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)78
適合用途防振
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。
トラスコ品番855-0108
材質ゴム
質量(g)9
2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA948AR-21
寸法H(mm)45.5
寸法D(mm)28
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-15
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-503
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)751
シリーズGF
キャスター固定
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)930
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-501
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)1170
シリーズGF
キャスター自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-94
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ねじサイズM16×13mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-16
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM16
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)78
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
こんなお得な商品も!
防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用
付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-51
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-18
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)93
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-17
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm
エスコ品番EA949HS-95
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-52
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)78
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
キャスター
用途移動用
付属品CSW-10-15(4ヶ)
材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400
表面処理(2)三価クロメート
許容荷重(N)1020
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
用途移動用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-201
高さ(mm)25
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
外径D(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法s(mm)16
寸法R(mm)10
ねじサイズM6×16mm
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械
形状丸形
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
材質シリコーンスポンジ
色グレー
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-40~+200
特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。