機構部品 :「スライド蝶番 埋め込み無し」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)20
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質鋼
仕様キャッチ付
質量(g)93
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
色シルバー
質量(g)204.6
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
色シルバー
質量(g)138
種類板金用スライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。