機構部品 :「ソフトクローズ 部品」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形 定格荷重(N)441(左右ペア) 段数3 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ クリアランス(mm)12.7
1セット(2本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使い ストローク量(mm)ランナー:64.3 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
839 税込923
当日出荷

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.5 最大速度(m/sec)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。 仕上オレンジ / グレー 材質プラスチック 仕様扉先側板への取付
1個
599 税込659
6日以内出荷

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。 仕上グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
639 税込703
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 耐荷重(kg)75 取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め 仕上レール:粉体塗装白 材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付 段数3
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。 仕上白 / グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板中央への取付
1個
599 税込659
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂 質量(g)254 種類平蝶番型 仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 白(一部黒) タイプオイルダンパー 材質(ケース)POM 推奨ねじM4バインド小ねじ 材質(バネ)SWP-B
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用
用途扉の取付け
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ
エコ商品
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0~40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等 材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM) 表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上レール:粉体塗装白 材質スチール製ローラー、プラスチックストッパー セット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのソフトクローズユニットです。キャビネット、クラッディング、ディスプレイの壁など、オブジェクトを水平にスライドさせる場合
用途大型物の稼働など。 耐荷重(kg)360 長さ(mm)184.9 取付ネジ止め 仕上 材質プラスチック 種類リニア
1個
32,980 税込36,278
23日以内出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
739 税込813
欠品中

3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)12.7 高さ(mm)45.6 タイプインナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63 税込69
当日出荷

3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)12.7 高さ(mm)54 タイプインナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
欠品中

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適 仕様脱着タイプ 種類スライド 取付方式横付、ネジ止め 段数3段 材質(レール)スチール 取付ビス付属なし 取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し 耐荷重(kg)40/ペア 取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm 調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ソフトクローズ(4D 調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)40 側板高さ(mm)186 セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラクリスタルプラス側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個 仕様レールタイプ:3段引、クリスタルプラス 種類スライド
1セット
25,980 税込28,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)45.6 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1セット(2本)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)54 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1セット(2本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール 取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板 調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア 仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)37.2 取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1セット(2本)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10 内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145 耐荷重(kg)70以下 取付スナップインブラケット固定 調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部 仕様ソフトクローズ (4D調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
ライトグレー 質量(g)135 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉幅(mm)700以下 適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジ
エコ商品
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)995 使用温度範囲(℃)0~40 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップマチックソフトクローズシステム用のシンクロバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 取付カット寸法:キャビネット内寸幅 - 216mm、取付は工具不要
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
高さ(mm)53 材質 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。 全長(mm)60 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~40 規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること 角度(°)回転可能:110 耐久性10万回の開閉(自然落下) ねじ穴数2 穴径(mm)6
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)70 側板高さ(mm)186 セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個 種類スライド
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)40 側板高さ(mm)186 セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個 仕様レールタイプ:3段引 種類スライド
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体カバー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)本体カバー
エコ商品
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります