機構部品 :「タップ 研磨」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
材質(本体)工具鋼
質量(g)400
表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上
許容締付トルク(N・m)50~100
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M12
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1600
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)1.75
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM12
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4564
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,431
税込¥3,774
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M6
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)225
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)1
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4572
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,239
税込¥1,363
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M8
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)418
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)1.25
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4570
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,632
税込¥1,795
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M10
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)960
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)1.5
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM10
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4567
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M5
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)422
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)8
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4571
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1592
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4565
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,318
税込¥3,650
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1528
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)42
タキゲンコード4566
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,318
税込¥3,650
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)222
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)6
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4574
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,179
税込¥1,297
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)966
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)10
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4568
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,307
税込¥2,538
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)216
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)6
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)21
タキゲンコード4575
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,125
税込¥1,238
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)7
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM3
タキゲンコード3156
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S
セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2
仕上光沢バレル研磨
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6786-21
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類関連部品
1セット
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6784-75
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類関連部品
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6783-86
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥519
税込¥571
当日出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-22
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)26
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)40
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-24
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)42
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)SCS13A
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-23
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)34
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)50
ねじの呼びM10
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)15
材質(取付部)SCS13A
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。
グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。
グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印もできます。
左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂
付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
タキゲンコード60858
1個
¥25,860
税込¥28,446
4日以内出荷
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。