機構部品 :「トグルプレス」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型
エスコ品番EA639EF-2
ストローク(mm)50
質量(kg)7.4
本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)
締付け能力1200kg
取付穴4箇所
クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。