機構部品 :「ナタ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランク 材質(本体)FCD450 タイプオフセットクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類クランク 材質(本体)FCD450 タイプストレートクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 難燃性UL94HB適合 タイプフレキシブル 最小適合板厚(mm)0.5 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト CADデータあり
アキュレイトばねポスト 穴タイプ(AP-A)
エコ商品
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ ネジ穴タボ
付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0 材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションTハンドル(リーマ穴タイプ)
トラスコ品番106-0619 長さ(mm)95 幅(mm)26 材質(本体)フェノール樹脂 種類T字形 穴径(Φmm)(リーマ)6 使用温度範囲(℃)-20~110 取付部丸穴 穴深さ(mm)(リーマ)30 取付長(mm)30 ノブ高さ(mm)50 材質(取付部)SUM22L
1個
1,698 税込1,868
当日出荷



1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-640 質量(g)8 寸法L(mm)40 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-530 質量(g)4.5 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-625 質量(g)6.8 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-420 質量(g)2 寸法L(mm)20 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法T(mm)1.2 寸法MM4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
4,171 税込4,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ ネジ穴タボ
寸法(mm)Φ13×14 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-630 質量(g)7.4 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-525 質量(g)4 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-425 質量(g)2.5 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法T(mm)1.2 寸法MM4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-520 質量(g)3.5 寸法L(mm)20 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-415 質量(g)1.5 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)4 寸法T(mm)1.2 寸法MM4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ ネジ穴タボ
付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ ネジ穴タボ
寸法(mm)Φ6×14 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1パック(2個)
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 寸法P(mm)18 寸法T(mm)18 寸法VM16 寸法W(mm)0.02 寸法Z(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫 材質(本体)ステンレス(SUS316) コーティングポリアミド(PA) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード23947
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422 材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅 ねじ寸法M12×1.75 耐熱温度(℃)110 外径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)38 ねじ深さ(mm)26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) QM16 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当) 外径(Φmm)16
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります