機構部品 :「ネジ台座」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ寸法M6
材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)
ねじ長さ(mm)14
トラスコ品番253-8792
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)11
全高(mm)31
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐荷重(N)588
台座径(Φmm)25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(台座)スチール
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)スチール
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)スチール
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
こんなお得な商品も!

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール
表面処理3価ユニクロ
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質スチール(SPCC)
仕上光沢クロメート
CH形十字穴No.3相当
RoHS指令(10物質対応)対応
受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
台座部の形状や厚みを大きくしたことにより、据え付け時の安定感やアンカー固定部分の横揺れに対して強度が増しました。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途コンベヤー、産業機械など、据え付け時の安定性や、アンカー固定部分の横揺れに対しての強さを要求されるユーザー様に適しています。
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)
台座径(Φmm)60
L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様左用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24525
1個
¥27,198
税込¥29,918
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
首振角度(°)20
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
トラスコ品番160-9890
材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメート
ねじ長さ(mm)300
全高(mm)335
ねじ寸法M20
許容荷重(N[kgf])4000
台座径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
仕様●ねじ寸法:M12●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●表面処理:光沢バレル●質量:169.5g
アズワン品番65-6332-56
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:409.7g
アズワン品番65-6139-08
1本
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:376.4g
アズワン品番65-6139-09
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。