機構部品 :「プレート s45c」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
243 税込267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 材質(本体)SUS303 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途マグインキャッチャー用クランプピン。 仕様2mm以上のプレートに使用可能 トラスコ品番828-6136 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0371 材質(クランプピン)S45C 表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
1個
369 税込406
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途ボールインキャッチャー用クランプピン。 仕様6mm以上のプレートに使用可能 トラスコ品番828-6116 質量(g)7 2018年トラスコ掲載ページ2 0371 材質(クランプピン)S45C 表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
469 税込516
当日出荷

Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーツールソリッドクランプ
ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C 仕上黒染
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法D(mm)13 寸法E(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C H(並目)M12×1.75 I(並目)M16×2 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 耐荷重(kN)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー 六角穴仕様
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 タイプ六角穴仕様 材質(ノブ)- 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法C(mm)0.5
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C 全幅(mm)200 ロータリーテーブルRDS-200 サポートテーブルTS160(P) 寸法W(mm)200 寸法D(mm)256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559,800 税込615,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)10 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
479 税込527
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729,800 税込802,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング