機構部品 :「メカニカルナット」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合□20シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M6ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用M4ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.48MB)
プロファイル使用可能:20シリーズ
1個
¥68
税込¥75
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.46MB)
プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M6ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.46MB)
プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M4ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M4ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.46MB)
プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料フランジナット製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥28
税込¥31
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト25mm(首下25mm ネジ長さ19mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(6mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。6mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。別売りのスペーサーを使用すれば一回り大きい8mm溝にガセット エレメントをセンター合わせして使用可能です。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)。別売スペーサー(C):PA、黒色
締付トルク(N・m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ガセット エレメント製品資料(0.63MB)
プロファイル使用可能:20. 30シリーズ
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM5ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ガセット エレメント製品資料(0.63MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(6mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM4ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。6mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
締付トルク(N・m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ガセット エレメント製品資料(0.63MB)
プロファイル使用可能:20シリーズ
1セット
¥309
税込¥340
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(8mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM5ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。8mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
締付トルク(N・m)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ガセット エレメント製品資料(0.67MB)
プロファイル使用可能:30シリーズ
1セット
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(8mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。8mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。別売りのスペーサーを使用すれば一回り大きい10mm溝にガセット エレメントをセンター合わせして使用可能です。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)。別売スペーサー(C):PA、黒色
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ガセット エレメント製品資料(0.67MB)
プロファイル使用可能:30. 40シリーズ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。