カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 蝶番・ヒンジ(213)
        • アルミフレーム(1)
        • スライドレール・ガイドレール(1)
        • キャッチ(2)

機構部品 :「丁番 種類」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールドア・スチール枠用ブラケット LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
4日以内出荷
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用最小扉厚(mm)41材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5開き角度(度)120°材質ステンレス鋼 (SUS304)仕上素地耐荷重(N)292種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型長さL(mm)30幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理
ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番仕上ブロンズ耐荷重(N)392
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)角度切替機能付クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)60幅W(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)抜き差しトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類抜差し蝶番型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用平蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。羽根厚さ(mm)6材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類平蝶番本体長さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
トルク長蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク長蝶番LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)300幅W(mm)50アズワン品番65-2016-65RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TP型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)一軸両方向ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~180°)。90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金質量(g)625種類平蝶番型長さL(mm)110仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)88種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)40仕上光沢バレル研磨幅W(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
隠し蝶番 イノックス LAMP(スガツネ工業)隠し蝶番 イノックスLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら