機構部品 :「六角穴付きボルト M6 40」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションクランプ プロファイル 40×40-180°
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2560/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)8.38 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)13 断面2次モーメントly(cm4)11.4
1本(3m)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 許容荷重(N)1000
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3 B(クランプストローク)3 L14 H11 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D35 C18 E10 G8 J14 PM4×0.7 K12 N14 QM6×1 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22 d5.3 W10 L16 H32 タイプフェノール樹脂製 L217 D16 H319 寸法L1(mm)(max.):12 P28 H48 寸法S(mm)(クランプストローク):4 W110 寸法M1(mm)M6×1-30L MM5×0.8 W340
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
3,488 税込3,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

付属品六角穴付きボルトM6×1-50L1本、溝カバー2個 材質(本体)スチール 質量(g)40 締付トルク(N・m)14 引張荷重(N)150 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 材質(溝カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法l(mm)11 寸法d1(mm)11 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0 軸径D(Φmm)20
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法l(mm)11 寸法d1(mm)11 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0 軸径D(Φmm)20
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 寸法l(mm)11 寸法d1(mm)11 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0 軸径D(Φmm)20
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)



手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個 材質【コネクタハウジング】ABS樹脂 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質A6063SS-T5 シルバー 表面処理アルマイト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)785 使用温度範囲(℃)5~40 最大積載量(kg)5 材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理 材質(アーム)ポリアセタール 材質(スペーサ)SUS303
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります