機構部品 :「冷媒用Oリング」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
エスコ品番EA423RY-3
セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
材質ゴム
エスコ品番EA423RY-1
セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)
内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)
ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。