機構部品 :「加工治具」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類その他
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
固定できる最大高さ(mm)30
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
熱処理なし
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC32~38
熱処理あり
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60
寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10
全高L:90
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
こんなお得な商品も!

下方圧え型トグルクランプ
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
ストローク(mm)78
全長(mm)282
質量(kg)2.07
取付け方法穴径:10.5
クランプ力(kN)40
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
材質亜鉛メッキ済みスチール
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番160-9191
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)250
材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)295
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M6
取付け方法穴径:5.5
クランプ力(kN)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)142
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M6
クランプ力(kN)1.05
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)168
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M8
クランプ力(kN)2
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
ストローク(mm)63
全長(mm)226
質量(kg)1.11
取付け方法穴径:8.5
クランプ力(kN)17
こんなお得な商品も!

下方圧え型トグルクランプ
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状丸型
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状丸型
こんなお得な商品も!

下方押さえ型トグルクランプ50K
モノタロウ
¥659
税込¥725
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状T型
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
仕様引圧力:2kN
ストローク(mm)28~39
全長(mm)155.5
取付穴径5.2
フック形状T型
調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状T型
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業
材質黒染めスチール
こんなお得な商品も!

押し引き兼用トグルクランプ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース
セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質一般構造用圧延鋼
表面処理黒染
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)2
適合チューブ外径(Φmm)6
ボルト径M10×65
ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)80
クランプアーム移動角度(°)90
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。