機構部品 :「取っ手 大型」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)オーブン大型取手
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 使用荷重(N)245
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋大型取手
RoHS
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等 材質ADC 質量(g)300 表面処理塗装(シルバー) 垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,947 税込5,442
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC) 材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上 使用荷重(N)294
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等 ねじ径M8×1.25 許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直 材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス長座付取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 推奨ねじM5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器 材質ポリプロピレン(PP) 表面仕上げショットブラスト タキゲンコード04648
1個
699 税込769
当日出荷

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック 寸法M(Φ)5~10段付穴
1個
1,124 税込1,236
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)大型掘込取手
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1 材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC) サイズ(mm)120×140×H31 使用荷重(kgf):18
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

栃木屋大型平角取手
RoHS
優美なデザインと機能性を重視した取手です。 通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。 他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等 材質ZDC 質量(g)408 表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389
RoHS
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など 材質鋼(樹脂コーティング) 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)5.5 質量(g)378 仕上樹脂コーティング 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378 仕上樹脂コーティング/ブラック 材料
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄長座付取手
RoHS
用途屋内外の大型、小型扉 材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホシモトパイプ取手
RoHS
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
用途産業機械 材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型リッドハンドル
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。 錠前とハンドルの一体構造です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途バス・特装車・リフトドア 材質AES樹脂 付属品キー2本 ブラック タキゲンコード01631
1個
4,160 税込4,576
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドル
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,160 税込6,776
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=20)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04390
1個
216 税込238
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)大型トリガーハンドル
扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型
用途塵芥車・特装車 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,373 税込3,710
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=110)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04385
1個
726 税込799
当日出荷

用途大型コンテナ等 材質 表面処理クロムめっき 質量(g)356.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄座付取手
RoHS
用途屋内外の大型、小型扉 材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 表面処理Cr
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
457 税込503
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シブタニ大型堀込引手
RoHS
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など 材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC) 寸法(mm)図面通り 仕上生地(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=188)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04382
1個
1,273 税込1,400
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=288)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)310 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)300 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04380
1個
1,685 税込1,854
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード04388
1個
330 税込363
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)100 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)96 寸法P(mm)80 寸法M(mm)M4 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)20 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)294 タキゲンコード00955
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります