機構部品 :「吊り 扉」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。 仕上グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
639 税込703
当日出荷

家具・台所のキャビネットが揺れた時、扉が開いて収納物が落下、散乱する危険を防ぐための吊り戸棚用キャッチです。吊り戸棚に簡単に取付けられます。引き下ろすと扉からはずれ、押し上げるだけで半自動的に閉まって扉をキャッチします。
付属品ステンレスねじ×2 材質ステンレス 寸法(mm)38×66×27(H)
1個(1個)
1,270 税込1,397
翌日出荷

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上 材質プラスチック
1個
199 税込219
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。 適合扉厚(mm)18~30 掘込深さ(mm)15 取付径(Φmm)カップ径/40
1組
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 幅(mm)20 仕上亜鉛メッキ
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 幅(mm)12 仕上亜鉛メッキ
1個
229 税込252
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付ネジ同梱 仕様左右兼用
1セット
2,098 税込2,308
23日以内出荷

アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)37 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)28 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
6,998 税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

扉保持力を調整する六角レンチです。
用途吊り戸 仕上グレー 材質プラスチック
1個
60 税込66
23日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸 開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能) キャビネット高さ(mm)200-450 取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付 材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用
用途吊り戸 材質プラスチック
1セット
249 税込274
6日以内出荷

振動のために扉が開くのを防ぎます。
用途キャビネット・吊り戸棚 材質ステンレス鋼板 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22656
1個
712 税込783
4日以内出荷

ハーフェレマキシ単品
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要
1個
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具 仕上 材質プラスチック 仕様下穴取付用、だるま穴付
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具 仕上 材質プラスチック 仕様下穴取付用、ノコギリ状エッジ付
1セット(100個)
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
用途吊り金具 外径(Φmm)35 下穴深さ(mm)12 耐荷重(kg)25 取付打ち込み 調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整) 仕上黒、亜鉛メッキ 材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール
1セット(100個)
9,998 税込10,998
23日以内出荷

ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 動画あり
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 タイプ壁取付タイプ 仕上鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 分野インテリア
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など 仕上ヘアライン仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉厚(mm)36以上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 開き角度(度)180 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート 材質ステンレス鋼
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上マットブラック(MB) 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 適合ガラス厚(mm)8~12 適合扉幅(mm)ガラス:800まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付ダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕様脱落防止:垂直と水平
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
1個
439 税込483
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上 材質プラスチック
1個
15 税込17
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 材質プラスチック 左右区別左右兼用
1個
73 税込80
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付ダボ打ち込み用 材質プラスチック
1個
85 税込94
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 材質プラスチック
1個
80 税込88
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質キャビネットハンガー:スチール
1セット(20個)
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白 材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個 仕上ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ 材質スチール
1個
759 税込835
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります