機構部品 :「回転軸 ロック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホシモト樹脂製スライドロック
エコ商品
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質(レバー部)ポリアミド(PA6) 材質(本体)ポリアミド(PA6) 材質(回転軸)ポリアセタール(POM) 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)86 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
14日以内出荷

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 全幅(mm)630 全高(mm)550 質量(kg)360 付属品アイボルト 寸法A(mm)630 寸法B(mm)550 寸法C(mm)296 寸法D(mm)167 寸法E(mm)50 寸法F(mm)140 寸法G(mm)250 寸法H(mm)215 寸法I(mm)200 寸法J(mm)340 寸法K H5(mm)40(0/-0.011) 寸法L(mm)10 寸法M(mm)120 寸法N(mm)270 寸法O(mm)390 寸法P(mm)230 寸法Q(mm)115 寸法R(mm)128 寸法S(mm)30 寸法T(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398,000 税込2,637,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
付属品アイボルト 材質本体:FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 全幅(mm)500 全高(mm)550 質量(kg)309 付属品アイボルト 寸法A(mm)500 寸法B(mm)550 寸法C(mm)296 寸法D(mm)102 寸法E(mm)50 寸法F(mm)140 寸法G(mm)400 寸法H(mm)175 寸法I(mm)150 寸法J(mm)275 寸法K H5(mm)40(0/-0.011) 寸法L(mm)10 寸法M(mm)120 寸法N(mm)270 寸法O(mm)390 寸法P(mm)230 寸法Q(mm)115 寸法R(mm)128 寸法S(mm)30 寸法T(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります