機構部品 :「多孔」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)5.88 等価質量(kg)最大:20 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用 使用温度範囲(℃)-5~70 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)9.8 構造調整式 取付ねじサイズM16×1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじサイズM20×1.5 最大吸収エネルギー(J)29.4 ストローク(mm)16 構造調整式
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ストローク(mm)30 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)49 取付ねじサイズM25×1.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ストローク(mm)35 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)196 取付ねじサイズM30×1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストローク(mm)8 構造調整式 取付ねじサイズM10×1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
899 税込989
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ストローク(mm)10 構造調整式 取付ねじサイズM14×1.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付ねじサイズM27×3.0 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)25 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)79.3 取付ねじサイズM27×1.5
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材 構造調整式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
33,880 税込37,268
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様) ストローク(mm)12 シリーズ多孔変則式 キャップキャップ無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB) オリフィス方式多孔変則式(中速用) ねじ外径(mm)16
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)16 最大吸収エネルギー(J)35
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)80 最大吸収エネルギー(J)720
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング