機構部品 :「小型 ボックス」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤
仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する
材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)110
適合板厚(mm)0.8~2.3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23561
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])60(6.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質ステンレス
質量(g)75.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。
専用止金が付属しています。
取り付けが可能なクリップ止めタイプです。
L-9Sとパネルカットに互換性があります。
用途小型ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)1.2~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
12日以内出荷
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
質量(g)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。
C-49と取付けに互換性があります。
用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げバレル研磨
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
質量(g)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。
工具不要で簡単設置(10分程度)
ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。
軽量な小型アルミダイカスト製
表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装
錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩)
扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
材質(グリップ)ABS樹脂
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1)
材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード24482
1個
¥17,227
税込¥18,950
6日以内出荷
ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど
引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)10
質量(g)15
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)4
種類丸形
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)4
タキゲンコード1641
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥211
税込¥232
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)12
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)6
タキゲンコード1934
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥153
税込¥168
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード140
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥213
税込¥234
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色ブラック
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード1446
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード920
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥436
税込¥480
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード922
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード923
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥578
税込¥636
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)43
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード882
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥410
税込¥451
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード139
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)35
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード881
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥368
税込¥405
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード138
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥246
税込¥271
4日以内出荷
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)2
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6.4
寸法L2(mm)8
取付部おねじ(段付)
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード921
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥354
税込¥389
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)39
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード924
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥611
税込¥672
当日出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)12
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。