機構部品 :「小型発電機」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 13シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 14シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 18mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 9シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 5.6kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 60mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 58シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 45mm全体の高さ = 36mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.9シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 38mm全体の高さ = 38mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼圧縮たわみ = 3.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 19.46シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 24mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 35kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M16直径 = 100mm全体の高さ = 83mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 56kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 82kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6X18直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります