機構部品 :「引き出しレール ストッパー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しが脱落しないようにするストッパーです。
用途引き出し 取付ダボ 仕上自然色 材質プラスチック
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース 種別軽荷重用 幅(mm)12.7 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 取付ねじバインドねじ(M4) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し 取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)544 寸法L1(mm)508 寸法S(mm)328 寸法L2(mm)504 寸法N(mm)11 寸法P1(mm)463.5 寸法P2(mm)450.8 寸法P3(mm)339.7 寸法P4(mm)225.4 寸法P5(mm)457.2 寸法P6(mm)228.6 許容荷重(N)392 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31441
1個
1,842 税込2,026
4日以内出荷

レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 仕様引出し着脱可 シリーズスムースライドシリーズ ストッパーあり 材質(ベアリング) 推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕上有色クロメート処理
1個
19 税込21
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し 取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
質量(g)188 F144.5 DE C192.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)250 後側移動距離(mm)161 前側移動距離(mm)161
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B294.4 質量(g)338 F344.5 D155.5 C392.8 E224.5 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)450 後側移動距離(mm)310 前側移動距離(mm)310
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B144.4 質量(g)226 F194.5 DE C242.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)300 後側移動距離(mm)198 前側移動距離(mm)198
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B344.4 質量(g)375 F394.5 D155.5 C442.8 E274.5 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)500 後側移動距離(mm)347 前側移動距離(mm)347
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B194.4 質量(g)263 F244.5 DE C292.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)350 後側移動距離(mm)236 前側移動距離(mm)236
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
質量(g)153 F94.5 DE C142.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)200 後側移動距離(mm)111 前側移動距離(mm)111
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B244.4 質量(g)300 F294.5 D155.5 C342.8 E174.5 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)400 後側移動距離(mm)273 前側移動距離(mm)273
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上レール:粉体塗装白 材質スチール製ローラー、プラスチックストッパー セット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し 取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 耐荷重(kg)75 取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め 仕上レール:粉体塗装白 材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付 段数3
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 耐荷重(kg)200以下 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット 材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション) 段数3 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります