機構部品 :「引き戸フレーム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADF-1460-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.923 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)341.95 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
エコ商品
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用 付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435 質量(g)205 許容荷重(N)400(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ADF-1440-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.75 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)277.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

ADF-1019 【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.18 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)19×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)66.52 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります