機構部品 :「扉 ゆっくり 閉まる」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg)12~30 幅(mm)136 奥行(mm)46 高さ(mm)33 質量(g/セット)457 質量(g)457 タイプ開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書(1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
欠品中

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.5 最大速度(m/sec)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 質量(g)1021 仕上MST(鏡面) コード(ナンバー)2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
欠品中

NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSDX-20LK ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

NSDX-35LK ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 材質亜鉛合金、鋼 仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 材質亜鉛合金、鋼 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 材質亜鉛合金、鋼 仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 全長(mm)200.2 質量(g)181 穴数3 仕上ニッケルめっき 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用 付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 材質ABS樹脂/鋼 ライトグレー 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)294.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12726
1個
562 税込618
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング