機構部品 :「扉 ロック 両開き」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金 質量(g)28.5 仕上ニッケルめっき 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

DM62-M 両開き扉用マグナロック DM62-M LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)両開き扉用マグナロック DM62-M
エコ商品
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート(2枚) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼 寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)6 電流(mA)500/250 吸着力(N[kgf])5341[545] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

栃木屋スライドラッチ
エコ商品
扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等 材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS 質量(g)66 部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3) 表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1483-610 オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ) 動画あり
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)ポリアセタール 質量(g)40 材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体)ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
使用温度範囲(℃)-40~ 60 電圧(V)DC12/24(+25%/-5%) 消費電力(W)7.2 吸着力(N)5341 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])545
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

併用するカムロックと同じ仕上げ。ニッケルメッキ、
用途ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大9mm ガラス厚(mm)4-10 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容プレート 2 個M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

併用するカムロックと同じ仕上げ。サテンニッケル、
用途ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大8mm ガラス厚(mm)4-10 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 セット内容プレート 2 個M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g)984 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

クレモンロック用アクセサリー、
用途センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。 寸法(mm)32×6 材質プラスチック 仕様ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
1個
2,098 税込2,308
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
エコ商品
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト鉄製止め金
エコ商品
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スペーサー 6810-SP
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種) 材質ABS樹脂 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)4.5
1個
92 税込101
4日以内出荷

クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
618 税込680
6日以内出荷

キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
1個
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります