機構部品 :「揺動」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
RoHS
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM 質量(g)220±10 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)130 最大使用トルク(N・m)10 リバーストルク(N・m)1.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)105 最大使用トルク(N・m)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用トルク(N・m)10 リバーストルク(N・m)1.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
最大使用トルク(N・m)10
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。 材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)10.5±1 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)115
1個
649 税込714
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC 質量(g)17±2 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)180 最大使用サイクル(cycle/min)6
1個
819 税込901
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C 質量(g)215±10 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)180
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS 質量(g)40±4 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)115
1個
859 税込945
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整エレメント、揺動タイプ
RoHS
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング