機構部品 :「木ネジ 4mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20970
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20969
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)120
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20968
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様引出し着脱可
シリーズスムースライドシリーズ
ストッパーあり
材質(ベアリング)鋼
推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20971
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
材質亜鉛ダイカスト
仕上焼付塗装
穴径(mm)Φ4
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6772
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)41
厚さ(mm)1.5
全長(mm)76
質量(g)35
タイプ黒 中
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)7.5
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
1パック(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。
仕様右用
ねじ穴数6
表面処理ホワイト塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20972
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6777
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)51
厚さ(mm)2
全長(mm)102
質量(g)73.5
タイプ黒 大
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)7.8
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。
仕様左用
ねじ穴数6
表面処理ホワイト塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)190
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20967
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-41
長さ(mm)90
幅(mm)24
深さ(mm)36
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)76
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-42
長さ(mm)110
幅(mm)24
深さ(mm)42
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)94
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質チタン合金
種類標準
仕上ショットブラスト
取付け方法壁付け
付加機能なし
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け
種類多連
付加機能なし
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)47
厚さ(mm)1.5
全長(mm)76
タイプ角型
寸法D2(mm)6.8
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)4
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
種類取手・引手
仕上ホワイトブロンズめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
仕上(本体)Zwei L仕上
最大適合板厚(mm)23
最小適合板厚(mm)16
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。