機構部品 :「永大引き戸レール」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
1個
¥242
税込¥266
9日以内出荷
1個
¥242
税込¥266
9日以内出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)326.5
高さ(mm)44
質量(g)257
タイプ引戸タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)23.4
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用
付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)
材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435
質量(g)205
許容荷重(N)400(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。