機構部品 :「焼付塗装 機械」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) T0230 タキゲンコード03490
1個
2,811 税込3,092
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)210 寸法L(mm)167 寸法P(mm)150 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01477
1個
2,936 税込3,230
当日出荷

1個
2,193 税込2,412
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-20~+80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法H1(mm)- 寸法R(mm)- 寸法Lf(mm)- 寸法B(Φmm)- 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC) 仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)560(57kgf)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
RoHS
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂 仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1000(102kgf)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など 材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など 材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304) 仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=100)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)160 寸法L(mm)117 寸法P(mm)100 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01476
1個
2,836 税込3,120
4日以内出荷

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など 材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA) 仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー) 製品質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=300)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)350 寸法L(mm)317 寸法P(mm)300 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01480
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=200)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)250 寸法L(mm)217 寸法P(mm)200 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01478
1個
3,627 税込3,990
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=250)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)300 寸法L(mm)267 寸法P(mm)250 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01479
1個
3,740 税込4,114
4日以内出荷

収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハイマウント
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形 材質(本体)鋳鉄 接続方式片端おねじ 材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250) 材質(シャフト)SS400 材質(ワッシャー)SS400 特性耐久性/耐油性 表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合用途防振
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 仕様外部操作ハンドル 付属品キー2本 材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2231 表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 番号:T0230 タキゲンコード3489
1個
14,065 税込15,472
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドル
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉 付属品取付け板・受金具 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)550 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 番号:K240 タキゲンコード2868
1個
5,615 税込6,177
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)
RoHS
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ころガール
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム 質量(g)1325 最大積載荷重(kg)80 仕上緑色焼付塗装 コード1100330200 操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。 取付板厚(mm)(最大)40~80 分野設備・機械
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ハイマウント
RoHS
簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。
用途各種工業機械 材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上シルバー色メラミン焼付け塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります