機構部品 :「皿ネジセット」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)打掛け錠キット
セット内容打掛け錠、Easyナット、十字穴付皿小ネジ 材質打掛け錠:SUS304
1セット
1,099 税込1,209
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手Gタイプキット(30用)
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ 材質取手・プレート:A6063 質量(g)87
1セット
1,099 税込1,209
欠品中

セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス) 材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス 質量(g)3.7
1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手Gタイプキット(40用)
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ 材質取手・プレート:A6063 質量(g)89
1セット
1,099 税込1,209
当日出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットS×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)221
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)119.7 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットS-Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)93.3 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,100 税込1,210
当日出荷

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮) ストローク(mm)(連動バー)13.5 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)18
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス) 材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス 質量(g)7.3
1個
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)5 本体円筒径(Φmm)20
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)BWブラケット L45キット
セット内容ボールキャッチ×1、BWブラケットL45×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66.6 表面処理クロムメッキ
1セット
934 税込1,027
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットS60-S キット
セット内容マグネットキャッチN×1、トラスネジ(M4×10)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M4)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)63 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
669 税込736
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-R(ステン)キット
セット内容抜差蝶番SS-R×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト
1セット
703 税込773
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-Lキット
セット内容抜差蝶番SS-L×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト
1セット
703 税込773
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケット Lキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)217.5
1セット
2,409 税込2,650
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MLブラケットS60-S キット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLマグネプレート1×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×8)×2、TナットS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)179
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×12)×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2、折戸SS用マグネプレート×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)40
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットL-L40 キット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、アクセサリナットL(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)97 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,099 税込1,209
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)MG20Pブラケットキット
セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2 材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト 質量(g)24 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×4、STナットS(M4)×4 材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)折戸スライダL-S
セット内容折戸スライダーブロックL×1、折戸スライダープレートS×1、STナットS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×12)ステンレス×2、スペーサ×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)55
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用 付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 適合1830-MKGA/DN 材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート 仕様左用 適合1830-MKGA/DN 付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)かぶせ扉用受座 MKL-B
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ガラ研磨
1個
499 税込549
4日以内出荷

ファインシルバー 梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット) 適合シリーズ10WL
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのエンドストッパーです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
用途大型物の稼働など。 幅(mm)48 高さ(mm)15 耐荷重(kg)最大360 長さ(mm)7.5 取付ネジ止め 材質アルミニウム セット内容エンドストッパー 2 個M6 皿頭ネジ 2 個 種類リニア
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷

セット内容安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ、アクチュエータ用スペーサ
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

ヘアーライン仕上げ 上部解放式 皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など 仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25) アズワン品番65-2288-49
1組
11,600 税込12,760
翌日出荷

セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降) 適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降) 適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
1セット
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷

セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)BWブラケット Sキット
セット内容ボールキャッチ×1、BWブラケットS×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)53.1 表面処理クロムメッキ
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)BWブラケット SSキット
セット内容ボールキャッチ×1、BWブラケットSS×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットSS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)39.6 表面処理クロムメッキ
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)BWブラケット L40キット
セット内容ボールキャッチ×1、BWブラケットL40×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×12)×2 材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)65.9 表面処理クロムメッキ
1セット
1,012 税込1,113
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLプレート1×1、皿ネジ(M3×10)×2、平ワッシャーM4用×2、MLブラケット×1、TナットL(M5)×2、MLマグネプレート1×1、六角穴付ボルト(M4×18)×2、アクセサリーナットL-M3×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)266
1セット
3,181 税込3,499
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります