機構部品 :「硬度 hrc 鉄」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスティール製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削
材質(スプリング)SWPB
材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等
部品名称本体、ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)ブラック
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C
質量(g)18
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)1.3
許容締付トルク(N・m)2.1
材質(カム)SCM440
材質(クランパー)SCM440
表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜
硬度(クランパー)HRC39~45
硬度(カム)HRC39~45
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)SKD61
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC47~53
硬度(口金)HRC47~53
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
表面処理四三酸化鉄被膜
材質鋼材S45C
表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
材質(本体)SCM440
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM435
寸法L(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法w(mm)-
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
材質(本体)SCM435
材質(ボール)SUJ2
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)焼入焼戻
硬度(本体)HRC33~39
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。