機構部品 :「移動アーム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])1.0[100] 付属品スピンドル (M6×40 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)200 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)111 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)134.7 クランプアーム移動角度(°)120 ハンドル操作角度(°)72
1個
789 税込868
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱 質量(g)71 許容荷重(N[kgf])120(12.2) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷


小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷

締圧力(kN[kgf])2.5[250] 付属品スピンドル (M6×50 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)190 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)167.6 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)199 クランプアーム移動角度(°)77 ハンドル操作角度(°)85
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)5~40 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)785 使用温度範囲(℃)5~40 最大積載量(kg)5 材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理 材質(アーム)ポリアセタール 材質(スペーサ)SUS303
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個 適合【ロボットマスター】SSR-RML1500 材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(ストッパー)ポリアセタール 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 使用温度範囲(℃)5~40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・可搬質量150kgの重可搬タイプ。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-TH2600」ツールホルダー(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600 タイプフェノール樹脂製
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

・ツールポケット(HDタイプ)と併用しツールの傾きを防止。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。<使用例・使用方法>・「SSR-TP」ツールポケット(HDタイプ)を使用する場合に、ツールホルダーと固定してご使用ください。・ツールポケット(HDタイプ)の溝にサポートプレートがはまり込むことで、ツールを安定させ傾きを防止します。・ツールホルダー、「SSR-MP」マニホールドと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
タイプフェノール樹脂製
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 ベースフランジ 材質(本体)SUS304 タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 質量(g)326 タイプフェノール樹脂製
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂 質量(g)310 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 材質(パッキン)ゴム 材質(ピン)SUS303 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個 材質【コネクタハウジング】ABS樹脂 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 質量(g)326 タイプフェノール樹脂製
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600 タイプフェノール樹脂製
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611 質量(g)333 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611 質量(g)333 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°動作張力 = 3500N重さ = 800g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 120°動作張力 = 750N重さ = 90g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング