機構部品 :「端面」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
アルミ製キャップです。
ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄
質量(g)57
シリーズGF
1個
¥737
税込¥811
9日以内出荷
付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9294
材質樹脂
質量(g)6
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9293
材質ナイロン
質量(g)4
1個
¥110
税込¥121
9日以内出荷
用途お客様で小ピッチコロコンを切断される場合にご使用ください。
トラスコ品番827-9287
材質樹脂
質量(g)2
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥363
税込¥399
9日以内出荷
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ボルト:ステンレス
質量(g)17
シリーズGF
キット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
1個
¥617
税込¥679
9日以内出荷
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質強化プラスチック
厚さ(mm)3
アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥473
税込¥520
9日以内出荷
アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)22
シリーズGF
キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥430
税込¥473
9日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質強化プラスチック
厚さ(mm)4
色黒色
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質強化プラスチック
厚さ(mm)4
色黒色
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質強化プラスチック
厚さ(mm)3
色黒色
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。
アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(本体)A6063/アルマイト処理
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.275
適合キャップブラック:ECP-1020-4
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)10×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm(≦2m)
断面積(mm2)101.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途レール用
付属品FCS-06-18(1ヶ)
材質本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435
質量(g)26.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス
質量(g)14
シリーズGF
キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。
板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。
芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等
材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面を保護するためのカバーです。
用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
材質軟質塩ビ
質量(g)7
フレーム端面を保護するためのカバーです。
適合グリーンフレームS
材質軟質塩ビ
質量(g)3
シリーズGF
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス
質量(g)25
シリーズGF
キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。