機構部品 :「純チタン2種」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質純チタン2種 表面仕上げビーズショット処理
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)11.6 タキゲンコード23959
1個
2,586 税込2,845
9日以内出荷

チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)12.3 タキゲンコード23960
1個
2,699 税込2,969
9日以内出荷

チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)11 タキゲンコード23958
1個
2,474 税込2,721
9日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 ストローク(mm)100 寸法L1(mm)185 寸法A(mm)170 寸法B(mm)170 寸法C(mm)270 寸法L2(mm)158 寸法L3(mm)166 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)320~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)320 ステー種類フラップステー
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 寸法L1(mm)148 寸法A(mm)133 寸法B(mm)62 寸法C(mm)195 寸法L2(mm)121 寸法L3(mm)129 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)250~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3) ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは ありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質純チタン2種 質量(g)15 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)10.5 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)9 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)21 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)9 寸法S1(mm)10 寸法W3(mm)31 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)3 表面仕上げビーズショット処理 寸法MM3 タキゲンコード23108
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります