機構部品 :「耐熱取手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
13日以内出荷
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)500
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。
材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25
寸法A1(mm)28
寸法B(mm)40
寸法C(mm)13.3
寸法F(mm)10
寸法h(mm)38
寸法H(mm)57
寸法H2(mm)28
寸法L(mm)162
寸法P(mm)20
寸法R(mm)8.3
許容荷重(N)1000
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色ブラック
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ19
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ22
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)52
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)63
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])430[43.9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手を使用しない時は取手を収納できます。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上サンドブラスト
操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
¥6,798
税込¥7,478
12日以内出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。
付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本
材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)
仕上サテンつや消し黒粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。