機構部品 :「車 取っ手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ABS樹脂
カバー色グレー
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04256
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)38
質量(g)50
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)25
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質PET
質量(g)17.5
難燃性UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
種類ソリッド
タイプ握り付きハンドル
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。
手にフィットするリム曲線です。
下穴は加工済みです。
センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
種類ディスク
タイプERG型回転握り付き
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。
トラスコ品番805-9565
質量(g)1400
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類朝顔
寸法H(mm)M8×1.25
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)18
寸法B(mm)49
取付穴あり
適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20
寸法G(mm)67
スポーク数3
寸法C(Φmm)38
寸法A(Φmm)160
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル
下穴径(Φmm)7
寸法d(Φmm)26(最大)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
指かけ付きリム形状です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類朝顔
材質(ハンドル車)FC材
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番131-7662
材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
高さ(mm)ボス:40
ボス径(Φmm)50
ハンドル径(Φmm)250
ハンドル高さ(mm)75
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ディスク
キャップキャップなし
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番133-8040
材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
高さ(mm)ボス:32
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)160
ハンドル高さ(mm)65
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
種類ソリッド
材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート
材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
種類ダイアル
材質(インサートボス)鋼材SUM22
材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
寸法D(Φmm)95
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。