機構部品 :「軸受用座金」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
・RoHS指令適合製品です。
B4.3
HR15
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D6.4
C7
E2.5
G2.5
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B5.2
HR20
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
F3
D8.7
C9.5
E2.5
G3.5
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
ステンレス製のアジャスターフットです。
太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他
材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。