機構部品 :「軸回し」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用
種類リニア形
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)26.1
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類リニア形
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)9.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個
質量(g)錠:約165、鍵:約10
外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個
質量(g)錠:約125、鍵:約15
外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個
質量(g)錠:約125、鍵:約15
外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個
質量(g)錠:約125、鍵:約15
外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。