機構部品 :「重量 ヒンジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジ
材質スチール、上部軸:ステンレス 質量(kg)120 仕上有色クロメート、上部軸:生地 ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付 ドアW1200×H3000(範囲)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6 付属品取付け用ボルト、裏板 表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上 耐久回数1万回
1個
39,667 税込43,634
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)重量用リフトアシストダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート 質量(g)2000 仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン 最大適合板厚(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)30
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):34.5cNm±15% エスコ品番EA951BY-301 厚さ(mm)1.2 質量(g)14 穴径(Φmm)4.3 穴数4 寸法(縦×横)(mm)28×34 仕上バレル研磨
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

用途配電盤扉、分電盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理
1個
3,093 税込3,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本 許容荷重(kg)60(2個使用時) タイプガラス板取付タイプ 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品六角レンチ(大小)×各1本 許容荷重(kg)蝶番2個使用時40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス 付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4 許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時) 質量(g)870 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 質量(g)1021 仕上MST(鏡面) コード(ナンバー)2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ) 動画あり
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 主材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)13 種類平蝶番型 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)トーションアーム
グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。 スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。 耐食性に優れています。
用途共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング 材質冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)3,630 表面仕上げ溶融亜鉛めっき タキゲンコード12736
1個
29,233 税込32,156
4日以内出荷

コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等 材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/- 仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf) 質量(g)97.4 ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)オートヒンジ
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途各種重量天蓋用 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(カバー)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード13117
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SPCC、SUS304 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)25
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 表面仕上げバレル研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。 このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。 取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 184mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ADC、SUM、U 仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。 質量(g)52 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ 表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10161
1個
398 税込438
当日出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10159
1個
1,064 税込1,170
当日出荷

・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

TH-164 フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋 動画あり
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等 材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS 仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。 質量(g)110 部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B) 表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理 設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP) 標準色アイボリー(B-1346-PC) 表面仕上げバレル研磨
1個
203 税込223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10662
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10160
1個
717 税込789
当日出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10663
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10664
1個
1,001 税込1,101
当日出荷

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他 使用温度範囲(℃)-5~+45 破壊トルク(Nm)3920c×2 表面仕上げヘアライン仕上
1個
61,767 税込67,944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):137cNm±15% エスコ品番EA951BY-303 厚さ(mm)2 質量(g)52 穴径(Φmm)4.3 穴数5 寸法(縦×横)(mm)50×42.5 仕上バレル研磨
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様設定トルク値(1枚あたり):78cNm±15% エスコ品番EA951BY-302 厚さ(mm)1.2 質量(g)22 穴径(Φmm)4.3 穴数5 寸法(縦×横)(mm)40×35 仕上バレル研磨
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります