機構部品 :「重量扉用ステー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 左右区別左右兼用型 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
3,174 税込3,491
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 付属品操作シール 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類ロック付重量用ステー
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様扉用 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,307 税込4,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼
1本
特価
1,858 税込2,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13127
1個
4,734 税込5,207
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])245[25] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)245 ステー種類フラップステー
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])196[20] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)196 ステー種類フラップステー
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 左右兼用型
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)1.47 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
4,734 税込5,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
52,094 税込57,303
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋重量扉用ステー
エコ商品
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 材質SUS304、SUS304、SUS304-WP 質量(g)513.5 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C) 表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WP RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1500[153]
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YA-2020R ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様右用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

YA-2020L ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様右用 付属品操作シール 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様右用 A121 B200 L200 質量(g)275 L1121 L280 D36 C93 L345
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様左用 A161 B280 L280 質量(g)340 L1161 L2120 D40 C145 L344
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様右用 A161 B280 L280 質量(g)340 L1161 L2120 D40 C145 L344
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様左用 A121 B200 L200 質量(g)275 L1121 L280 D36 C93 L345
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。
仕様右用 質量(g)630 タイプワイヤーなし 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。
仕様右用 質量(g)650 タイプワイヤー付 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。
仕様左用 質量(g)630 タイプワイヤーなし 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。
仕様左用 質量(g)650 タイプワイヤー付 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・重量扉用のステーです。・主要部材はステンレス鋼製なのでサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・2本または1本でもご使用いただけます。・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
圧縮荷重(N)245
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント 仕様ロック解除ワイヤー付き 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
57,425 税込63,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用 A350 B230 D206 C120 段数ストップ:4 圧縮荷重(N)686
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用 A450 B280 D256 C170 段数ストップ:6 圧縮荷重(N)686
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります