機構部品 :「重量物取っ手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋大型平角取手
エコ商品
優美なデザインと機能性を重視した取手です。 通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。 他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等 材質ZDC 質量(g)408 表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様- タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法J(Φmm)-
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスB 型トランク取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)139 仕上電解研磨 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])1100[112.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm)26 質量(g)60 種類ハンドル 長さL(mm)124 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器 材質軟鋼線材(SWRM) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 質量(g)121 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~4 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング