機構部品 :「重量用レール」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1670
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31449
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2370
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31453
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形
定格荷重(N)370/ペア
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別重荷重用
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。
潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1850
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31450
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。
ローラーが5つのタイプが追加になりました。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質鋼
色ブラック
仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
種類スライドレール
材質(レール)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4910
許容荷重(N)1744
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23084
1個
¥9,221
税込¥10,143
当日出荷
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20~110
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)5900
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23086
1個
¥12,065
税込¥13,272
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4360
許容荷重(N)1715
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23083
1個
¥8,434
税込¥9,277
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3890
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23082
1個
¥7,870
税込¥8,657
4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2020
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31451
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6950
許容荷重(N)1656
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23088
1個
¥13,333
税込¥14,666
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)5390
許容荷重(N)1744
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23085
1個
¥10,921
税込¥12,013
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3380
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2870
許容荷重(N)1685
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23080
1個
¥6,859
税込¥7,545
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)4580
寸法L1(mm)508
寸法S(mm)529
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)476.2
寸法P2(mm)352.4
寸法P3(mm)238.1
許容荷重(N)2107
表面仕上げ生地
タキゲンコード23075
1個
¥23,049
税込¥25,354
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3790
寸法L1(mm)406.4
寸法S(mm)428
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)374.6
寸法P2(mm)250.8
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23073
1個
¥19,676
税込¥21,644
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)6060
寸法L1(mm)Φ660.4
寸法S(mm)682
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)628.6
寸法P2(mm)504.8
寸法P3(mm)314.3
許容荷重(N)2028
表面仕上げ生地
タキゲンコード23078
1個
¥29,795
税込¥32,775
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1715
寸法L1(mm)Φ457.2
寸法S(mm)479
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)425.4
寸法P2(mm)301.6
寸法P3(mm)212.7
許容荷重(N)2067
表面仕上げ生地
タキゲンコード23074
1個
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)6600
寸法L1(mm)711.2
寸法S(mm)732
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)679.4
寸法P2(mm)555.6
寸法P3(mm)339.7
許容荷重(N)1989
表面仕上げ生地
タキゲンコード23079
1個
¥33,168
税込¥36,485
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)5580
寸法L1(mm)609.6
寸法S(mm)631
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)577.8
寸法P2(mm)454
寸法P3(mm)288.9
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23077
1個
¥26,984
税込¥29,682
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)5100
寸法L1(mm)558.8
寸法S(mm)580
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)527
寸法P2(mm)403.2
寸法P3(mm)263.5
許容荷重(N)2107
表面仕上げ生地
タキゲンコード23076
1個
¥24,735
税込¥27,209
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3020
寸法L1(mm)304.8
寸法S(mm)326
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)273
寸法P2(mm)149.2
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2028
表面仕上げ生地
タキゲンコード23071
1個
¥16,865
税込¥18,552
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3440
寸法L1(mm)Φ355.6
寸法S(mm)377
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)323.8
寸法P2(mm)200
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23072
1個
¥17,989
税込¥19,788
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。
垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質炭素鋼引抜き材(S45C)
質量(g)10
寸法L1(mm)800
寸法S(mm)800
寸法N(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質炭素鋼引抜き材(S45C)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
許容荷重(N/ペア)6860
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質鋼
レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
高さ(mm)76.2
幅W(mm)19
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
重量用の鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
用途ワークストッカー、コンベア、医療用カートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93
質量(g)13500
種類スライド形
段数3
幅W(mm)32
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4なべ小ねじ
幅W(mm)23.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)12.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。