機構部品 :「金の玉」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック玉 大阪魂 動画あり
用途ハンドルの握り玉等に ねじインサート(芯金)なし 材質フェノール
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。 付属品M4x16 1個、M4x8 2個 材質(本体)16MnCr5 寸法L1(mm)29 方式【かしめ】アガトン方式 寸法L2(mm)16 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L4(mm)34.5 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5 硬度HRC【ブッシュ】62~64 寸法L6(mm)15 寸法L5(mm)~11 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)61~63(HRC) 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。 付属品M4x16 1個 材質(本体)16MnCr5 寸法L1(mm)29 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L4(mm)34.5 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5 寸法L6(mm)15 寸法L5(mm)~12 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)61~63(HRC) 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。 付属品M4x8 2個 寸法L2(mm)16 許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5 硬度HRC【ブッシュ】62~64 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります