カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(22)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(5)
        • アルミフレーム(1)
        • キャッチ(6)
        • シール/バネ部品(1)

機構部品 :「鍋 15L」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - リテーナタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
729税込802
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法d(mm)5.2寸法a(mm)2寸法D(mm)6スタッド径(Φmm)6
脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)SPM ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目
PPRL-NI プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)PPRL-NI プレスフィットプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるみ止めなし
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8十字穴番号No.2
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法L1(mm)7.2寸法a(mm)1.2寸法D1(Φmm)15.5スタッド径(Φmm)4
ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社)PJP 段付き位置ぎめピンNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PPSS プレスボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPSS プレスボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PBSH ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBSH ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSPS ショートストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
脱落防止取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
許容荷重(N)1000
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
10,698税込11,768
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータ取りつけキットNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
寸法M(mm)M5材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品