機構部品 :「鍵付き掛金錠」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm
材質/仕上鉄/メッキ
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
付属品キー3本
材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨
鍵番号:鍵違い
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
質量(g)60
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)11.5
質量(g)50
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。