機構部品 :「電気メーター封印」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印具 AL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK-15 封印具 CK型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)封印具 CK型
エコ商品
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど 仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。 材質ポリカーボネート(PC) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)25 タイプスタンダード 使用温度範囲(℃)-20~110 本体寸法(mm)14.7×20×5.6 ワイヤー径(Φmm)1.1 材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)クリアーレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など 材質ポリエステル
1セット(100個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります